SEKT 1204 AFTN INOX

Réf.: GG2142 INOX
Nouveau produit
(CHF 5,59 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKR 1203 AFTN
Type INOX
Nuance HB7625
Type d'outils HM
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Contenu 50
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2142 INOX
EAN / GTIN 4067263132578
Réf. fabricant GG2142 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
  • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
  • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

Adapté(s) pour:

Fraises à surfacer GARANT 214200, 214202 et 214205.

Contenu:

50 × 214241 INOX

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier