SDMX 0903 AFEN UNI

Réf.: 214440 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SDMX 0903 AFEN
    Type UNI
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 3,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214440 UNI
    EAN / GTIN 4045197302885
    Réf. fabricant 214440 UNI

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    350
    Acier < 750 N/mm²
    P
    255
    Acier < 900 N/mm²
    P
    230
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Fonte GG(G)
    K
    235
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
    • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
    • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier