{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 55,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Indhold | 5 | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | GG1672 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197988058 | |
Réf. fabricant | GG1672 10,5 |