Fraise à chanfreiner de précision HOLEX Pro Steel avec pas différentiel 90° 8 mm

Réf.: GG1582 8
Nouveau produit
(CHF 8,43 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 8 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 2 mm
Longueur totale L 50 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,09 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
Série Pro Steel
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1582 8
EAN / GTIN 4067263133162
Réf. fabricant GG1582 8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
15
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Comme 150182
Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
  • Résultats d’usinage précis en utilisation manuelle et mécanique.
  • Fonctionnement sans vibrations grâce au pas différentiel extrême des arêtes pour des surfaces esthétiques.
  • Durées de vie d’outil optimales grâce au revêtement hautes performances TiAlN.
  • Grande sécurité de processus grâce à l’évacuation des copeaux optimisée.
  • Rapport qualité/prix intéressant.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages à 90° sans facettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier