• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Precision countersink with unequal spacing with 3 drive flats 90° 6,3 mm

Réf.: GG1132 6,3
Fixer le prix 10 Piece (CHF 22,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Sélectionnez la variante et la quantité

External ⌀ Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ ext. 6,3 mm
    Revêtement TiAlN
    Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
    Type d'outils HSS
    Graduation des arêtes de coupe Différent
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 335 C
    Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
    Arrosage interne non
    ⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,5 mm
    Longueur totale L 45 mm
    ⌀ queue Ds 5 mm
    Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M3
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,1 mm/tr
    Tolérance de queue h9
    Bague de couleur Vert
    Contenu 10
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG1132 6,3
    EAN / GTIN 4062406198510
    Réf. fabricant GG1132 6,3

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    75
    Alu (à copeaux courts)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    65
    Acier < 750 N/mm²
    P
    50
    Acier < 900 N/mm²
    P
    30
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    Acier < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    Fonte GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Version:

    All countersinks have 3 cutting edges. Special geometry with extremely unequal spacing and matching cutting edge preparation. Radially relief ground. Flutes ground from solid. Newly developed special TiAlN coating for long service life.
    High-precision countersink, produced with tight manufacturing tolerances similar to DIN 335-C.
    Three drive flats on the shank for use in a 3-jaw chuck.
    Same as No. 150132.

    Advantage:

    Very smooth cutting throughout the entire countersinking operation. Chatter-free running for perfect results and optimum tool service life.

    Application:

    High-precision countersinks for production of exactly round 90° countersunk surfaces.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier