Fraise à chanfreiner de précision avec pas différentiel et 3 méplats 90° 6 mm

Réf.: GG1132 6
Fixer le prix 10 Unité (CHF 21,75 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue à trois méplats de serrage avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,5 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M3
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
Contenu 10
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1132 6
EAN / GTIN 4062406198503
Réf. fabricant GG1132 6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
8
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Graphite, PRFV, PRFC
N
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises ont 3 arêtes. Géométrie spéciale avec pas hautement différentiel et préparation adaptée des dents. Dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse. Nouveau revêtement TiAlN spécial pour une longue durée de vie.
Fraise à chanfreiner de précision, fabriquée selon des tolérances plus strictes que celles prescrites par la norme DIN335-C.
Queue six-pans pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.
Comme 150132.

Avantage(s):

Faibles vibrations tout au long du fraisage. Fonctionnement sans vibrations pour des résultats parfaits et une durée de vie optimale.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreins ronds et précis à 90°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier