{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Dim. S | 5,6 mm | |
Longueur totale L | 59 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Contenu | 5 | |
Type de produit | Ebavureurs |
Référence article | GG1121 8 | |
EAN / GTIN | 4045197736130 | |
Réf. fabricant | GG1121 8 |