Fraise à ébavurer carbure monobloc 90° 6 mm

Réf.: GG1121 6
Fixer le prix 5 Unité (CHF 13,66 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 4
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Queue DIN 6535 HB avec h6
Dim. S 4,2 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Type de queue HB
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolérance de queue h6
Contenu 5
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1121 6
EAN / GTIN 4045197736123
Réf. fabricant GG1121 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
105
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: dim. S = ±0,1 mm.
Comme 208121.

Utilisation:

Parfaitement adaptées au chanfreinage et à l'ébavurage d'arêtes de pièces ainsi qu'aux travaux de détourage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier