{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | GG1048 10 | |
EAN / GTIN | 4067263134831 | |
Réf. fabricant | GG1048 10 |