Support pour verrouillage individuel à une seule main, une face, Hauteur: 1125mm

Réf.: 998292 1125
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 125 mm
Largeur 37,5 mm
Profondeur 17,1 mm
Poids 1,3 kg
Type de produit Verrouillage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998292 1125
EAN / GTIN 4067263135180
Réf. fabricant 998292 1125

Description

Exécution:

Support à l’avant de l’échelle pour encliqueter le verrouillage individuel à une seule main des tiroirs et des façades. Empêche l’ouverture involontaire des tiroirs ou des façades.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs uniquement combinables avec les échelles 998210 et 998215.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs. Montage ultérieur impossible. Aucun montage simultané possible derrière les portes.