Support pour verrouillage individuel à une seule main, deux côtés, Hauteur: 2000mm

Réf.: 998290 2000
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 52 mm
Profondeur 17,1 mm
Poids 3,1 kg
Type de produit Verrouillage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 998290 2000
EAN / GTIN 4067263111757
Réf. fabricant 998290 2000

Description

Exécution:

Support à l’avant de l’échelle pour encliqueter le verrouillage individuel à une seule main des tiroirs et des façades. Empêche toute ouverture involontaire des tiroirs ou des façades. Possibilité de monter des tiroirs ou des façades de part et d’autre de l’échelle.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tiroirs, aménagement de conteneurs uniquement combinables avec les échelles 998210 et 998215.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Non compatible avec les armoires à outils du groupe 93, montage uniquement sur des rayonnages à tiroirs. Montage ultérieur impossible. Aucun montage simultané possible derrière les portes.