Protection de montant de rayonnage RackGuard™ étroite, Type: SL

Réf.: 994420 SL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant RackGuard (S) SL
Hauteur 600 mm
Largeur A max. 102 mm
Profondeur B max. 45 mm
Poids 1,6 kg
Type de produit Coins de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994420 SL
EAN / GTIN 5056114575182
Réf. fabricant P-03-01-0017

Description

Exécution:

La protection de montant de rayonnage RackGuard™ protège les montants de rayonnage contre les chocs latéraux et frontaux ainsi que contre les rayures dues aux véhicules de travail. L'énergie d'impact est dirigée autour du pied au lieu de le traverser, réduisant ainsi les dommages et assurant la stabilité des rayonnages. Les garnitures en caoutchouc assurent une bonne fixation sur tous les montants de rayonnage courants. Structure en nid d'abeille destinée à atténuer les chocs. Energie d'impact maximale à 90°: 1000 joules. Zone d'impact 0 – 600 mm. Déformation à une énergie maximale: 20 mm. Très grande résistance aux intempéries et à la décoloration.

Norme:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre pour rayonnage à palettes Schulte S625-A18. Largeur de support 100 mm. Rayonnages à palettes 991212 réf. 4000, 4500, 5000; 991217 réf. 4000, 4500, 5000; 991222 toutes réf.; 991227 toutes réf.

Remarque(s):

Protections de montants de rayonnages disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier