Exécution:
La protection de montant de rayonnage RackGuard™ protège les montants de rayonnage contre les chocs latéraux et frontaux ainsi que contre les rayures dues aux véhicules de travail. L'énergie d'impact est dirigée autour du pied au lieu de le traverser, réduisant ainsi les dommages et assurant la stabilité des rayonnages. Les garnitures en caoutchouc assurent une bonne fixation sur tous les montants de rayonnage courants. Structure en nid d'abeille destinée à atténuer les chocs. Energie d'impact maximale à 90°: 1000 joules. Zone d'impact 0 – 600 mm. Déformation à une énergie maximale: 20 mm. Très grande résistance aux intempéries et à la décoloration.
Norme:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Adapté(s) pour:
Profilé de cadre pour rayonnage à palettes Schulte S635-B20. Rayonnage à palettes SSI Schäfer avec profilé de support P100.
Remarque(s):
Protections de montants de rayonnages disponibles sur demande.