{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur | 155 mm | |
Largeur | 140 mm | |
Profondeur | 140 mm | |
Longueur sangle | 8 000 mm | |
Largeur de sangle | 50 mm | |
Couleur ruban | rouge / blanc | |
Poids | 1 kg | |
Type de produit | Ruban de signalisation |
Référence article | 994326 R/W | |
EAN / GTIN | 4251021127245 | |
Réf. fabricant | GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960 |