Support de sangle mural magnétique avec sangle et embout magnétique Y/B

Réf.: 994326 Y/B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 155 mm
Largeur 140 mm
Profondeur 140 mm
Longueur sangle 8 000 mm
Largeur de sangle 50 mm
Couleur ruban jaune / noir
Poids 1 kg
Type de produit Ruban de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994326 Y/B
EAN / GTIN 4251021127252
Réf. fabricant GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960

Description

Exécution:

Le support de sangle mural magnétique est en plastique noir robuste. La sangle est progressivement extensible. Longueur d’extension maximale de la sangle de 8 m. Avec embout de sangle magnétique.

Utilisation:

Pour la fermeture mobile de rangées de rayonnages.

Remarque(s):

Possibilité d’impression numérique personnalisée sur demande.