Support mural pour sangle de sécurité en métal avec ceinture incluse noir R/W

Réf.: 994325 R/W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Montage mural RS-GUIDESYSTEMS
    Hauteur 120 mm
    Largeur 100 mm
    Profondeur 75 mm
    Longueur sangle 4 000 mm
    Largeur de sangle 50 mm
    Couleur ruban rouge / blanc
    Poids 0,7 kg
    Type de produit Ruban de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 994325 R/W
    EAN / GTIN 4251021114306
    Réf. fabricant GLW 25-J/13-4.0

    Description

    Exécution:

    Le support mural pour sangle de sécurité est en métal revêtu par poudre. Montage mural par vissage, sans matériel de fixation. 2 supports latéraux de vis pour l’extrémité des sangles de sécurité.

    Utilisation:

    Pour l'intérieur et l'extérieur.

    Remarque(s):

    Possibilité d'impression numérique personnalisée sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier