Support mural pour sangle de sécurité en métal avec ceinture incluse noir Y/B

Réf.: 994325 Y/B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Montage mural RS-GUIDESYSTEMS
Hauteur 120 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 75 mm
Longueur sangle 4 000 mm
Largeur de sangle 50 mm
Couleur ruban jaune / noir
Poids 0,7 kg
Type de produit Ruban de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 994325 Y/B
EAN / GTIN 4251021114320
Réf. fabricant GLW 25-J/17-4.0

Description

Exécution:

Le support mural pour sangle de sécurité est en métal revêtu par poudre. Montage mural par vissage, sans matériel de fixation. 2 supports latéraux de vis pour l’extrémité des sangles de sécurité.

Utilisation:

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Remarque(s):

Possibilité d'impression numérique personnalisée sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop