Montant 4

Réf.: 994130 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 4
    Dimensions montage 150 mm
    Exécution Montant en T
    Type de produit Système de cloisonnement grillagé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 994130 4
    EAN / GTIN 4260214930258
    Réf. fabricant 9264

    Description

    Exécution:

    Système polyvalent pour l’exploitation et le stockage; pour montage rapide de fermetures, de parois de dépôts et de cloisons. Suivant le principe modulaire, les différents éléments peuvent se combiner selon vos souhaits. Le maillage plat de 40×40×3,8 mm intégré dans un profilé de cadre de 30 mm offre une qualité et une transparence optimales. Également disponible en versions tôle d'acier et verre acrylique.

    Livraison:

    Avec fixations (uniquement pour 994130).

    Coloris:

    Au choix gris clair RAL 7035 (couleur standard), bleu signal RAL 5005, bleu outremer RAL5002, bleu brillant RAL5007, bleu gentiane RAL5010, bleu clair RAL5012, turquoise RAL5018, gris poussière RAL 7037, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier