Post 3

Réf.: 994130 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 3
    Dimensions montage 30 mm
    Exécution Montant d'angle
    Type de produit Système de cloisonnement grillagé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 994130 3
    EAN / GTIN 4260214930241
    Réf. fabricant 9263

    Description

    Version:

    Variable and versatile system for business and stores, for quick self-assembly of barriers, stores walls and room dividers. The individual elements are designed on the modular principle and can be combined to suit individual requirements. The flat grid mesh of 40×40×3.8 mm mounted in 30 mm section frame satisfies the highest standards of quality and transparency. Also available as a sheet metal, acrylic glass version.

    Supplied with:

    Supplied with fastening material (only for No. 994130).

    Colour:

    Optionally RAL 7035 light grey (standard colour), RAL 5005 signal blue, RAL 5002 ultramarine blue, RAL 5007 brilliant blue, RAL 5010 gentian blue, RAL 5012 light blue, RAL 5018 turquoise blue, RAL 7037 dust grey powder-coated.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier