Dérouleur à tambour 500/S

Réf.: 992900 500/S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TROMBOI 500 S
Hauteur 80 mm
Largeur 550 mm
Profondeur 530 mm
⌀ tambour 150 mm - 700 mm
Largeur du tambour max. 520 mm
Poids du tambour max. 140 kg
Poids 8 kg
Type de produit Dérouleur à tambour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 992900 500/S
EAN / GTIN 2050002064423
Réf. fabricant 85100910

Description

Exécution:

Dérouleur à tambour compact avec rampe d’enroulement pour enrouleurs de câbles en bois, acier ou plastique. Déroulement aisé et sans torsion de l’enrouleur de câble. Rouleaux porteurs de haute qualité, réglables et montés sur roulements à billes. Convient uniquement pour l’intérieur.

Coloris:

Gris souris RAL 7005

Remarque(s):

Les poids des tambours ne sont valables que pour un déroulement non continu avec des tambours non endommagés.