Dérouleur à tambour 800

Réf.: 992900 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TROMBOI 800
Hauteur 140 mm
Largeur 700 mm
Profondeur 700 mm
⌀ tambour 400 mm - 1 000 mm
Largeur du tambour max. 580 mm
Poids du tambour max. 500 kg
Poids 21 kg
Type de produit Dérouleur à tambour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 992900 800
EAN / GTIN 2050002064447
Réf. fabricant 85100009

Description

Exécution:

Dérouleur à tambour compact avec rampe d’enroulement pour enrouleurs de câbles en bois, acier ou plastique. Déroulement aisé et sans torsion de l’enrouleur de câble. Rouleaux porteurs de haute qualité, réglables et montés sur roulements à billes. Convient uniquement pour l’intérieur.
Avec 2 galets de guidage latéraux montés sur roulements à billes.

Coloris:

Galvanisé

Remarque(s):

Les poids des tambours ne sont valables que pour un déroulement non continu avec des tambours non endommagés.