Rayonnage grande portée d'appoint 2000/1785 mm

Réf.: 990975 2000/1785
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur de la tablette 25 mm
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Type de montage Rayonnage emboîtable
    Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
    Hauteur 2 000 mm
    Largeur 1 842 mm
    Profondeur 1 000 mm
    Hauteur de rayonnage 2 000 mm
    Largeur rayonnage 1 785 mm
    Profondeur du rayonnage 1 000 mm
    Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 1 842 mm
    Largeur tablette 1 785 mm
    Profondeur tablette 1 000 mm
    Nombre d'étagères en panneaux d'acier 3
    Charge par casier 670 kg
    Matériau étagère Panneau en acier
    Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
    Montage par le client oui
    Type de produit Rayonnages grande portée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990975 2000/1785
    EAN / GTIN 4004514225917
    Réf. fabricant 19600

    Description

    Exécution:

    Ossature galvanisée. Au choix: avec panneaux de particules ou panneaux en acier galvanisé de 25 mm. Divers types de montants en fonction de la charge par casier nécessaire (hauteur de traverse 55 − 85 mm). Montage rapide grâce à une insertion aisée des montants de type ZG. Charge max. par casier 1050 kg, charge max. par travée 3500 kg.

    Description:

    Dimensions de montage:
    longueur nominale + nombre de supports × 57 mm.

    Utilisation:

    Stockage de matériel encombrant, volumineux et lourd. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés.

    Coloris:

    Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    • La longueur de flambement libre (K) ne doit pas dépasser 1200 mm, mais uniquement en cas de charge max. par travée de 2600 kg. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
    • Fixations au sol et murales non fournies.
    • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier