{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Legbord dikte | 25 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 2.197 mm | |
Diepte | 1.000 mm | |
Stellinghoogte | 2.000 mm | |
Stellingbreedte | 2.140 mm | |
Stellingdiepte | 1.000 mm | |
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 2.197 mm | |
Legbord breedte | 2.140 mm | |
Legbord diepte | 1.000 mm | |
Aantal opslagniveaus stalen panelen | 3 | |
Vakbelasting | 899 kg | |
Materiaal opslagniveau | Stalen paneel | |
Stellingopbouw | Aanbouwstelling | |
Klantmontage | oui | |
Producttype | Breedvakstelling |
Référence article | 990975 2000/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514225924 | |
Réf. fabricant | 19604 |