{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
Höhe | 3.000 mm | |
Breite | 2.557 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Regalhöhe | 3.000 mm | |
Regalbreite | 2.500 mm | |
Regaltiefe | 600 mm | |
Aufbaumaß Anbauregal Breite | 2.557 mm | |
Fachboden Breite | 2.500 mm | |
Fachboden Tiefe | 600 mm | |
Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele | 5 | |
Fachlast | 820 kg | |
Material Lagerebene | Stahlpaneele | |
Regal-Aufbau | Anbauregal | |
Kundenmontage | oui | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 990955 3000/2500 | |
EAN / GTIN | 4004514226235 | |
Réf. fabricant | 19687 |