{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
Hauteur | 2 500 mm | |
Largeur | 2 197 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
Largeur rayonnage | 2 140 mm | |
Profondeur du rayonnage | 600 mm | |
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 2 197 mm | |
Largeur tablette | 2 140 mm | |
Profondeur tablette | 600 mm | |
Nombre d'étagères en panneaux d'acier | 4 | |
Charge par casier | 950 kg | |
Matériau étagère | Panneau en acier | |
Montage de rayonnages | Rayonnage d'appoint | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 990955 2500/2140 | |
EAN / GTIN | 4004514226044 | |
Réf. fabricant | 19614 |