{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Epaisseur plan de travail | 19 mm | |
Largeur | 2 500 mm | |
Profondeur | 800 mm | |
Epaisseur | 19 mm | |
Matériau étagère | Panneau de particules | |
Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite | |
Type de fixation des tablettes | Perforations | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 990825 800 | |
EAN / GTIN | 4004514202239 | |
Réf. fabricant | 15838 |