Etagère en panneau de particules 600 mm

Réf.: 990825 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 19

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Epaisseur plan de travail 19 mm
    Largeur 2 500 mm
    Profondeur 600 mm
    Epaisseur 19 mm
    Matériau étagère Panneau de particules
    Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
    Type de fixation des tablettes Perforations
    Montage par le client oui
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990825 600
    EAN / GTIN 4004514202222
    Réf. fabricant 15837

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier