Rayonnage grande portée de base 3000/1500 mm

Réf.: 990740 3000/1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 19
  • Hauteur lisse: 65
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Epaisseur plan de travail 19 mm
    Hauteur lisse 65 mm
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Type de montage Rayonnage emboîtable
    Matière galvanisé
    Hauteur 3 000 mm
    Largeur 1 560 mm
    Profondeur 437 mm
    Hauteur de rayonnage 3 000 mm
    Largeur rayonnage 1 500 mm
    Profondeur du rayonnage 400 mm
    Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 560 mm
    Largeur tablette 1 500 mm
    Profondeur tablette 400 mm
    Nombre d'étagères 5
    Charge par casier 400 kg
    Charge maximale 1 800 kg
    Matériau étagère Panneau de particules
    Montage de rayonnages Rayonnage de base
    Montage par le client oui
    Type de produit Rayonnages grande portée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990740 3000/1500
    EAN / GTIN 4004514215444
    Réf. fabricant 15750

    Description

    Utförande:

    Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

    Beskrivning:

    Påbyggnadsmått: Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm Totalt ramdjup: Nominellt djup + 37 mm Balkarnas höjd: 65 mm

    Anmärkning:

    • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
    • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
    • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
    • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
    • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier