{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Epaisseur plan de travail | 19 mm | |
Hauteur lisse | 65 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Height | 2,500 mm | |
Width | 2,060 mm | |
Depth | 437 mm | |
Rack height | 2,500 mm | |
Rack width | 2,000 mm | |
Rack depth | 400 mm | |
Assembled size basic rack width | 2,060 mm | |
Shelf width | 2,000 mm | |
Storage shelf depth | 400 mm | |
Number of storage levels | 4 | |
Shelf load capacity | 400 kg | |
maximum bay load | 1,600 kg | |
Material of storage level | Panneau de particules | |
Rack installation | Basic rack | |
Customer assembly | oui | |
Type de produit | Rayonnages grande portée |
Référence article | 990740 2500/2000 | |
EAN / GTIN | 4004514201003 | |
Réf. fabricant | 15630 |