Paroi latérale en tôle pleine 600 mm

Réf.: 990620 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière galvanisé
    Hauteur 2 000 mm
    Largeur 600 mm
    Montage possible comme paroi intermédiaire non
    Livraison 2×1050 mm de haut
    Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
    Pour rayonnages à tablettes inclinées oui
    Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
    Pour profondeur de rayonnage 600 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
    Montage paroi latérale double
    Matériel de montage fourni oui
    Montage par le client oui
    Type de produit Paroi latérale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990620 600
    EAN / GTIN 4004514249272
    Réf. fabricant 22740-2

    Description

    Exécution:

    Tôle d’acier galvanisée, les parois latérales se superposent aux rebords.
    Composé de 2× parois latérales de 1050 mm de haut.

    Adapté(s) pour:

    Rayonnages à tablettes 990500990554, et rayonnages à tablettes inclinées 990600 − 990606.

    Livraison:

    Avec vis/écrous de fixation.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier