Paroi latérale en tôle pleine, Hauteur 2000 mm, Profondeur: 400mm

Réf.: 990620 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 400 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire non
Livraison 2×1050 mm de haut
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
Pour rayonnages à tablettes inclinées oui
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Pour profondeur de rayonnage 400 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage paroi latérale double
Matériel de montage fourni oui
Montage par le client oui
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990620 400
EAN / GTIN 4004514249258
Réf. fabricant 22738-2

Description

Exécution:

Tôle d’acier galvanisée, les parois latérales se superposent aux rebords.
Composé de 2× parois latérales de 1050 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à tablettes 990500990554, et rayonnages à tablettes inclinées 990600990606.

Livraison:

Avec vis/écrous de fixation.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier