Rayonnage à tablettes inclinées de base, Largeur 1300 mm, Profondeur: 800mm

Réf.: 990604 800
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: Galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Epaisseur de la tablette 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière Galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 360 mm
Profondeur 836 mm
Hauteur de rayonnage 2 000 mm
Largeur rayonnage 1 300 mm
Profondeur du rayonnage 800 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 360 mm
Nombre de tablettes 7
Charge maximale 1 300 kg
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages à tablettes inclinées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990604 800
EAN / GTIN 4058255012732

Description

Exécution:

Rayonnage à tablettes inclinées/Kanban utilisable des deux côtés, idéal pour les entrepôts “First-in-First-out”, car les marchandises stockées peuvent glisser sur les tablettes galvanisées lisses.
Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une charge maximale par casier de 150 kg par tablette inclinée. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide par simple emboîtement. Utilisable des deux côtés. Charge par travée: 1300 kg.
Dimensions de montage rayonnage de base: 1360 mm.
Les guides de séparation horizontaux peuvent être réglés au pas de 50 mm. La barre longitudinale avant est surélevée de 15 mm et empêche ainsi toute chute d’objets.

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60mm
Rayonnage d’appoint: longueur nominale + 6 mm
Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Rangement de récipients en plastique, bacs de rangement ouverts, cartons, etc.

Livraison:

7 tablettes inclinées avec 8 guides de séparation chacune, 2 barres longitudinales, 2 guides latéraux et 1 tablette de couverture droite, avec pieds de fixation.

Remarque(s):

  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Ancrage au sol adapté 990854.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier