{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | Galvanisé | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 360 mm | |
Profondeur | 636 mm | |
Hauteur de rayonnage | 2 000 mm | |
Largeur rayonnage | 1 300 mm | |
Profondeur du rayonnage | 600 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, largeur | 1 360 mm | |
Nombre de tablettes | 7 | |
Charge maximale | 1 300 kg | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Rayonnages à tablettes inclinées |
Référence article | 990604 600 | |
EAN / GTIN | 4058255012718 |