Rayonnage d'appoint emboîtable 2400 mm

Réf.: 990206 2400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
    Epaisseur de la tablette 38 mm
    Réglage en hauteur au pas 40 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur de rayonnage 2 400 mm
    Profondeur du rayonnage 400 mm
    Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 975 mm
    Largeur tablette 946 mm
    Profondeur tablette 400 mm
    Largeur tablette dim. libres 900 mm
    Nombre de tablettes 5
    Nombre de cadres profilés 1
    Charge maximale 900 kg
    Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
    Type de fixation des tablettes Traverse
    Type de produit Rayonnages à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990206 2400
    EAN / GTIN 4062406113759
    Réf. fabricant 990206 2400

    Description

    Exécution:

    Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d’accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n’est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

    Coloris:

    Echelle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016.

    Remarque(s):

    • Les rayonnages d’une profondeur de 500 mm sont compatibles avec les armoires GridLine et peuvent être librement combinés à celles-ci.
    • Pièces détachées et accessoires pour rayonnages emboîtables avec tablettes, voir également notre eShop sous 990271990370.
    • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
    • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier