Tablette galvanisée avec paire de traverses 400 mm

Réf.: 990320 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
253 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Matière galvanisé
Largeur 946 mm
Profondeur 395 mm
Epaisseur 38 mm
Pour profondeur de rayonnage 400 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990320 400
EAN / GTIN 4045197516213
Réf. fabricant 990320 400

Description

Exécution:

Traverses à fixer dans les échelles. Les tablettes galvanisées sont posées sur la paire de traverses.

Utilisation:

Pour rayonnages de base et d’appoint.
Possibilité de poser un panneau en verre ou en bois sur la paire de traverses.

Coloris:

Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier