Rayonnage de base universel 2500 mm

Réf.: 990010 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 180
  • Réglage en hauteur au pas: 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 180 kg
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Hauteur de rayonnage 2 500 mm
Profondeur du rayonnage 500 mm
Dim. montage rayonnage de base, hauteur 2 504 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 058 mm
Largeur tablette 1 000 mm
Profondeur tablette 500 mm
Largeur tablette dim. libres 950 mm
Nombre de tablettes 6
Nombre de supports de rayonnages 4
Charge max. par travée pour écartement des tablettes de 600 mm 1 375 kg - 5 500 kg
Montage de rayonnages Rayonnage de base
Montage par emboîtement oui
Type de fixation des tablettes Goupilles coniques
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990010 2500
EAN / GTIN 4045197518248
Réf. fabricant 990010 2500

Description

Exécution:

Supports carrés très robustes 40×40×2 mm, avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées. Supports avec pied en plastique. Tablettes à capacité de charge élevée en tôle d’acier.
Charge par travée: pour un écartement des tablettes de 600 mm, charge maximale par travée: 1375 − 5500 kg.

Utilisation:

Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc. Les dimensions sont adaptées aux récipients de stockage en métal et en plastique courants − utilisation optimale de l’espace. Peuvent être installés comme rayonnages simples, doubles ou en rangées. Montage rapide, simple et précis sans vis; les tablettes sont accrochées et bloquées par des goupilles coniques (968420).

Coloris:

Supports de rayonnage noirs foncés RAL 9005, tablettes grises, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Boîtes de rangement pour garnir les rayonnages universels, voir groupe 96.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.