{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 180 kg | |
Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
Hauteur de rayonnage | 2 000 mm | |
Profondeur du rayonnage | 500 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, hauteur | 2 004 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, largeur | 1 058 mm | |
Largeur tablette | 1 000 mm | |
Profondeur tablette | 500 mm | |
Largeur tablette dim. libres | 950 mm | |
Nombre de tablettes | 5 | |
Nombre de supports de rayonnages | 4 | |
Charge max. par travée pour écartement des tablettes de 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Montage de rayonnages | Rayonnage de base | |
Montage par emboîtement | oui | |
Type de fixation des tablettes | Goupilles coniques | |
Montage par le client | oui | |
Type de produit | Rayonnages à tablettes |
Référence article | 990010 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518088 | |
Réf. fabricant | 990010 2000 |