{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume | 360 l | |
Tolérance de volume | -40 / +20 l | |
Capacité nominale | 360 | |
Hauteur | 1 115 mm | |
Largeur | 665 mm | |
Profondeur | 880 mm | |
⌀ roue | 200 mm | |
Couleur | vert | |
Poids | 18,6 kg | |
Charge utile suivant DIN EN | 144 kg | |
Type de produit | Conteneur à déchets |
Référence article | 987802 360 | |
EAN / GTIN | 4052939191454 | |
Réf. fabricant | 86032 |