{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume | 120 l | |
Tolérance de volume | -6 / +8 l | |
Capacité nominale | 120 | |
Hauteur | 1 005 mm | |
Largeur | 480 mm | |
Profondeur | 555 mm | |
⌀ roue | 200 mm | |
Couleur | vert | |
Poids | 10,5 kg | |
Charge utile suivant DIN EN | 48 kg | |
Type de produit | Conteneur à déchets |
Référence article | 987802 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684395 | |
Réf. fabricant | 1150932 |