{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | S | |
Volume de récupération | 20 l | |
Hauteur | 1 300 mm | |
Largeur | 570 mm | |
Profondeur | 450 mm | |
Hauteur de travail | 870 mm | |
Raccord pneumatique | DN 7,2 | |
Poids | 50 kg | |
Type de produit | Stations de nettoyage |
Référence article | 986000 S | |
EAN / GTIN | 2050001786005 | |
Réf. fabricant | 986000 S |