Douche oculaire pour montage mural/sur table 713

Réf.: 984151 713
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression d’écoulement 2,5 bar - 5 bar
Pression d’écoulement 36,26 psi - 72,52 psi
Débit 7 l/min
Raccord fileté BSP 1/2 filet. int. pouce
Situation de montage montage mural; montage sur table
Fonction Douche pour les mains; Douches oculaires
Hauteur 270 mm
Largeur 65 mm
Profondeur 65 mm
Longueur tuyau 1 500 mm
Poids 0,85 kg
Type de produit Douches oculaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 984151 713
EAN / GTIN 4251138218058

Description

Exécution:

Douches oculaires pour l’intérieur avec pommeaux de douche hautes performances pour un jet d’eau limité et régulier. Avec régulateur de débit automatique intégré pour une hauteur de jet correcte indépendamment de la pression de l’eau, ainsi qu’un clapet anti-retour intégré pour la protection du réseau d’eau potable. Les manchons en caoutchouc autour du pommeau de douche protègent la victime contre les blessures dues aux chocs. Les couvercles anti-poussière s’ouvrent automatiquement sous la pression de l’eau lorsque la douche oculaire est actionnée. De grands trous dans les pommeaux de douche empêchent l’eau de stagner et donc l’entartrage.
avec un pommeau de douche, incliné à 45°

Norme:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier