{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression d’écoulement | 2,5 bar - 5 bar | |
Pression d’écoulement | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Débit | 7 l/min | |
Raccord fileté BSP | 1/2 filet. int. pouce | |
Situation de montage | montage mural; montage sur table | |
Fonction | Douche pour les mains; Douches oculaires | |
Hauteur | 240 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Profondeur | 65 mm | |
Longueur tuyau | 1 500 mm | |
Poids | 0,8 kg | |
Type de produit | Douches oculaires |
Référence article | 984151 712 | |
EAN / GTIN | 4251138221232 |