Bac pour petits récipients galvanisé 60

Réf.: 981200 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de récupération / Type Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Matière galvanisé
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 60 l
Hauteur 60 mm
Largeur 1 850 mm
Profondeur 600 mm
Poids 33 kg
Type de produit Bacs pour petits récipients

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981200 60
EAN / GTIN 4052462024007

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée de 3 mm.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier