{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 3 mm | |
Matière | galvanisé | |
Stockage | Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé | |
Volume de récupération | 25 l | |
Hauteur | 60 mm | |
Largeur | 940 mm | |
Profondeur | 470 mm | |
Poids | 14 kg | |
Type de produit | Bacs pour petits récipients |
Référence article | 981200 25 | |
EAN / GTIN | 4052462023925 |