AkkuSafe Box 3

Réf.: 981119 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume 42 l
Hauteur 250 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur utile 100 mm
Profondeur utile 190 mm
Largeur utile casier 390 mm
Nombre de poignées 3
Poids brut max., homologation pour produits dangereux 65 kg
à roulettes non
Roulettes intégrées non
Poids 11,5 kg
Type de produit Caisse en aluminium

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981119 3
EAN / GTIN 4003866405831
Réf. fabricant 40583

Description

Exécution:

Coffre spécial de haute qualité en aluminium pour le rangement et le transport en toute sécurité de batteries lithium-ion. Convient pour le transport de prototypes, de batteries neuves/intactes (testées UN 38.3), de batteries endommagées ou en état de défectuosité critique (respecter la définition / l’homologation. Demander au besoin) suivant ADR SV 376 et les prescriptions d’emballage P911, ainsi que de batteries à des fins d’élimination et de recyclage.
Test d’incendie suivant P911 réussi: température extérieure maximale inférieure à 100 °C, pas d’émission de flammes ni de projection d’éclats en cas d’avarie.
Matériau de rembourrage et d’absorption ininflammable, non conducteur et exempt de poussières. Joint du couvercle en mousse. Empilable, avec fermetures confort. Poids brut maximal, homologation pour produits dangereux: 65 kg.
Homologation pour les batteries Li-Ion en état de défectuosité critique jusqu’à 1348 Wh. Utilisation flexible de l’espace intérieur. Protection élevée contre le percement, convient également pour les batteries Power Tool.

Norme:

UN 3480, UN 3481, ONU 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop