AkkuSafe Box 2

Réf.: 981119 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Volume 67 l
    Hauteur 250 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 600 mm
    Hauteur utile 120 mm
    Profondeur utile 430 mm
    Largeur utile casier 120 mm
    Nombre de poignées 2
    Poids brut max., homologation pour produits dangereux 65 kg
    à roulettes non
    Roulettes intégrées non
    Poids 11,5 kg
    Type de produit Caisse en aluminium

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 981119 2
    EAN / GTIN 4003866405824
    Réf. fabricant 40582

    Description

    Exécution:

    Coffre spécial de haute qualité en aluminium pour le rangement et le transport en toute sécurité de batteries lithium-ion. Convient pour le transport de prototypes, de batteries neuves/intactes (testées UN 38.3), de batteries endommagées ou en état de défectuosité critique (respecter la définition / l’homologation. Demander au besoin) suivant ADR SV 376 et les prescriptions d’emballage P911, ainsi que de batteries à des fins d’élimination et de recyclage.
    Test d’incendie suivant P911 réussi: température extérieure maximale inférieure à 100 °C, pas d’émission de flammes ni de projection d’éclats en cas d’avarie.
    Matériau de rembourrage et d’absorption ininflammable, non conducteur et exempt de poussières. Joint du couvercle en mousse. Empilable, avec fermetures confort. Poids brut maximal, homologation pour produits dangereux: 65 kg.
    Homologation pour les batteries Li-Ion en état de défectuosité critique jusqu’à 814 Wh. Utilisation de l’espace intérieur: 3 compartiments. Pas de propagation des flammes aux batteries voisines.

    Norme:

    UN 3480, UN 3481, ONU 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.