Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tablette supplémentaire 2

Réf.: 981118 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 50 kg
    Référence fabricant Tablette perforée Hoffmann 50 kg, revêtement lisse en tôle d’acier RAL7035 1200 mm
    Hauteur 65 mm
    Largeur 1 025 mm
    Profondeur 450 mm
    Charge admissible 50 kg
    Poids 6,5 kg
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 981118 2
    Réf. fabricant 38524

    Description

    Exécution:

    Tablette en tôle d'acier avec perforations, assurant une ventilation optimale à l'intérieur de l'armoire pour éviter l'accumulation de chaleur lors de la charge.

    Adapté(s) pour:

    Livraison:

    Tablette avec matériel de fixation.