Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tablette supplémentaire 1

Réf.: 981118 1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 50

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 50 kg
    Hauteur 65 mm
    Largeur 1 025 mm
    Profondeur 450 mm
    Charge admissible 50 kg
    Poids 6,5 kg
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 981118 1
    Réf. fabricant 2780

    Description

    Exécution:

    Tablette en tôle d'acier avec perforations, assurant une ventilation optimale à l'intérieur de l'armoire pour éviter l'accumulation de chaleur lors de la charge.

    Adapté(s) pour:

    Livraison:

    Tablette avec matériel de fixation.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier