Armoires de sécurité 1200 mm

Réf.: 981105 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 75
  • Réglage en hauteur au pas: 64
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Résistance au feu: 90

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 75 kg
Réglage en hauteur au pas 64 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Résistance au feu 90 min
Hauteur 1 935 mm
Largeur 1 190 mm
Profondeur 598 mm
Hauteur utile 1 700 mm
Largeur utile 1 087 mm
Profondeur utile 430 mm
Nombre de tablettes 3
Charge admissible des tablettes 75 kg
Nombre de caillebotis 1
Nombre de bacs de rétention au sol 1
Volume bac de rétention au sol 33 l
Poids 505 kg
Type de produit Armoires de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Réf. fabricant 981105 1200

Description

Exécution:

Extérieur en tôle d'acier, intérieur en panneaux de stratifié à haute pression revêtus. Glissière du bas en acier inoxydable. Tablettes réglables en hauteur au pas de 64 mm.
En cas d'incendie, fermeture automatique par système thermomécanique: la porte se ferme à max. 50 °C et les canaux d'admission et d'évacuation d'air se ferment à 70 °C.
Raccordement des conduits de ventilation au moyen de raccords DN 80.
Fonctionnement selon TRGS 510 (également autorisé sans évacuation d'air!).
Mise à la terre selon TRBS 2153 (prévention des sources d'inflammation).
Bac de récupération suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StaWaR, DiBt Berlin).
Pieds de mise à niveau pour compensation des inégalités du sol.
Avec barillets extractibles DOM (serrures combinées possibles).

Norme:

DIN EN 14470-1 (type 90).
Résistance de 90 minutes au feu (suivant le niveau maximal de protection contre l'incendie de la réglementation TRGS 510, annexe 3). Isolation suivant DIN 4102.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.