Caissons de filtration à recyclage d'air pour armoires de sécurité 1

Réf.: 981108 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 210 mm
Largeur 310 mm
Profondeur 510 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 85 V - 264 V
Consommation 0,13 A
Niveau sonore 35 dB
Poids 14 kg
Type de produit Caisson de filtration à recyclage d’air

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981108 1
EAN / GTIN 4045197886316
Réf. fabricant 981108 1

Description

Exécution:

Le caisson de filtration HOLEX fonctionne selon le principe du recyclage d'air et sert à la ventilation technique des armoires de sécurité HOLEX type 90 (981105 réf. 1200) suivant DIN EN 14470-1 pour le stockage de liquides inflammables.
Grâce à son fonctionnement silencieux, le caisson de filtration HOLEX pour substances dangereuses est idéal pour une utilisation directement dans l'environnement de travail. Le caisson de filtration HOLEX pour substances dangereuses réagit aux impuretés particulaires grossières (poussières, etc.) ainsi qu'à une présence importante de vapeurs et gaz d'hydrocarbures dans l'air évacué. Lorsque les niveaux de saturation correspondants sont atteints, des LED d'avertissement s'allument.
Le filtre à charbon actif intégré élimine les vapeurs d'hydrocarbures contenues dans l'air évacué de l'armoire, lequel peut ainsi être réutilisé. La particularité du filtre réside dans sa conception tandem. Lorsque le filtre principal est saturé, le second filtre intégré continue à assurer la sécurité pendant environ 14 jours.
Qualité de l'air ambiant préservée grâce à une filtration quasiment intégrale de toutes les vapeurs de solvants – pour la protection de la santé des collaborateurs!

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour garantir un travail sans danger, le fonctionnement du caisson de filtration HOLEX pour substances dangereuses doit être contrôlé par un technicien interne spécialisé, conformément aux instructions et de manière adaptée aux sollicitations. Le degré d'encrassement du filtre à charbon actif tandem doit être vérifié dans le cadre de ce contrôle et doit être remplacé par des spécialistes lorsque le capteur indique la saturation du filtre à charbon actif.